Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Schutzhandschuh unipur, Kategorie II, schwarz, Polyamid, 220mm, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-502169
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     UNIPUR 6639, 60248
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
uvex Schutzhandschuh unipur, Kategorie II, schwarz, Polyamid, 220mm, Größe 9

uvex Schutzhandschuh unipur, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4131X, mit Strickbund,hervorragendes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, mechanische Belastbarkeit, ideal für trockene und leicht feuchte Bereiche, Farbe: schwarz, Material: Polyamid, Innenhand und Fingerkuppen mit Polyurethan beschichtet, Länge: ca. 220 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Material innen:
POLYAMID
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
9
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
uvex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,29*
€ 12,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,32*
€ 11,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,28*
€ 9,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,05*
€ 9,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
6024806
ab € 0,75*
Sonstiges
uvex
6024807
ab € 0,75*
Sonstiges
uvex
UNIPUR 6639, 60248
ab € 6,44*
Sonstiges
uvex
UNIPUR 6639, 60248
ab € 6,45*
Sonstiges
uvex
UNIPUR 6639, 60248
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.