Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-50025 Herst.-Nr.: 6738797 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Dräger Atemschutzfilter 1140 A2 B2 E2 K2-Hg-P3RD,Kat.III,Vollmasken,EN 143,340g
Dräger Atemschutzfilter 1140 A2 B2 E2 K2-Hg-P3RD, Katagorie III, gemäß EN 143:2000/A1:2006, gemäß EN 148/1, für Vollmasken mit Standard-Gewindeanschluss Rd40 geeignet für Dräger X-plore® 6300/6500, sowie für das Gebläsefiltergerät X-plore® 7500 Farbe: silber, Material: Aluminium, Durchmesser: 108,5 mm, Gewicht: 340 g, Haltbarkeit: 6 Jahre Weitere Informationen: | | Marke: | Dräger Safety | Norm: | EN 14387 | Kategorie: | Atemschutzfilter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrbereichs-Kombifilter, Mehrbereichskombinationsfilter, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, partikelfilter p3 rd40, partikel einlegefilter, dräger partikel-einlegefilter, Schutzausrüstungen, Zubehör für Atemschutzmasken, Schutzkleidung, Atemschutzfilter, Ammoniak, Anorganische Gase, Persönliche Schutzausrüstung, Atemschutz, Filter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,95* | ab € 16,12* | € 22,04* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 16,17* | € 22,05* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,83* | € 30,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,79* | € 32,97* | | | | Lager 114 | | | | | | € 8,00* | ab € 49,21* | € 63,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|