Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh 13-5 SuperHeat, Kat.II, grün/schwarz, Nitril, Größe 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-47632
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_47632
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh 13-5 SuperHeat, Kat.II, grün/schwarz, Nitril, Größe 12

Schnittschutzhandschuh 13-5 SuperHeat, Kategorie II, Schnittschutzklasse A9, gemäß EN 388 Level 4X43F, EN 407 Level X1XXXX, ideal für Arbeiten mit scharfen Gegenständen in der Metall- und Glasindustrie oder Werkzeugen in der Industrie, beständig gegen Kontakthitze, atmungsaktiv, extrem abriebfest und griffsicher, Touchscreen geeignet, Farbe: grün/schwarz, Material: Para Aramid, Polyester, Stahl, Beschichtung: Nitril, Größe: 12
Weitere Informationen:
Material außen:
Polyamid
Norm:
ISO 13997 | EN 388
Größe 1 - 12:
7
Kategorie:
Schnittschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,57*
€ 31,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,08*
€ 31,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,53*
€ 29,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,84*
€ 28,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,17*
€ 27,57
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,33*
€ 23,00
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_47630
ab € 19,28*
Sonstiges
Kroschke
KSI_47631
ab € 19,38*
Sonstiges
Kroschke
KSI_47627
ab € 19,26*
Sonstiges
Kroschke
KSI_47628
ab € 19,31*
Sonstiges
Kroschke
KSI_47629
ab € 19,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.