Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Schutzhandschuh phynomic C5, Kategorie II, blau/grau, 240mm, Größe 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-466711
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     60081
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
uvex Schutzhandschuh phynomic C5, Kategorie II, blau/grau, 240mm, Größe 12

uvex Schutzhandschuh phynomic C5, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4X42C, Schnittschutzlevel C, mit Strickbund, leichter Allround-Handschuh, für Präzisionsarbeiten und Feinmontage, feuchtigkeitsabweisend und sehr flexibel, frei von Beschleunigern, gut geeignet für Allergiker, hervorragendes Tastgefühl, optimierter Trockengrip, sehr hohe Atmungsaktivität, Farbe: blau/grau, Material: Polyamid/Elasthan, Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung, Länge: ca. 240 mm, Größe: 12
Weitere Informationen:
Material außen:
Polyamid
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
11
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
uvex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,94*
€ 42,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,45*
€ 42,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,27*
€ 39,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,80*
€ 36,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,04*
€ 35,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,20*
€ 29,99
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
6008110
ab € 7,63*
Sonstiges
uvex
60081
ab € 25,16*
Sonstiges
uvex
60081
ab € 24,98*
Sonstiges
uvex
60081
ab € 25,11*
Sonstiges
uvex
60081
ab € 25,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.