Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Einwegoverall Microgard® 1500 Plus, Kat.III, weiß, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-44064
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     WH15S-00111-06
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Ansell Einwegoverall Microgard® 1500 Plus, Kat.III, weiß, Größe XXL

Ansell Einwegoverall Microgard® 1500 Plus, Kategorie III, Typ 5/6, gemäß EN 1073-2, antistatisch gemäß EN 1149-1 für den Einsatz in kritischen Bereichen, mit dreiteiliger Kapuze für bessere Kompatibilität mit Atemschutzmasken, Gummizüge an den Handgelenken, Taille und Fußgelenken, 2-Wege-Reißverschluss mit verschließbarer Abdeckleiste, 3-fädige Overlocknähte, Farbe: weiß, Material: atmnungsaktives SMS-Material, Größe: XXL
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
270
30
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 3,49*
1 Tag
276
25
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,73*
2 Tage
292
1
€ 4,79*
ab € 2,70*
€ 3,81*
5 Tage
unbekannt
30
€ 5,95*
ab € 3,15*
€ 3,84*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 8,07*
€ 10,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
5013756024522
ab € 2,25*
Zubehör
Microgard
WH15-S-00-111-05
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.