Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-42994 Herst.-Nr.: 9183265 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| uvex Brille i-5 9183.265,Kat.II,anthrazit/blau,PC-Scheibe,farblos,excellence,29g
uvex Schutzbrille i-5 9183.265, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzstufe 2 C-1,2 gemäß EN 170, hoher Tragekomfort durch rutschfesten Sitz, weiche Nasenauflage und Bügelenden, sowie längenverstellbare Bügel, einfache Anpassung an jede Gesichtsform durch 3-Stufen Inklination, mit Seitenschutz, metallfrei, Farbe Fassung: anthrazit/blau, Scheibe: farblos, Material: Polycarbonat-Scheibe, mit supravision excellence-Beschichtung, Gewicht: ca. 29 g Weitere Informationen: | | Art: | Schutzbrille | Marke: | uvex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex din en 166, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, Brille, EN 166, EN 170, Schutzausrüstung |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 8,63* | € 12,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,70* | € 12,13* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,81* | € 12,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,06* | € 12,65* | | | | Lager 114 | | | | | | € 8,00* | ab € 16,77* | € 23,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|