Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Schutzhandschuh athletic lite, Kat.II, blau/anthrazit, 240mm, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-42478
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     60027
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
uvex Schutzhandschuh athletic lite, Kat.II, blau/anthrazit, 240mm, Größe 8

uvex Schutzhandschuh athletic lite, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4132X, mit Strickbund, hohe mechanische Abriebfestigkeit, hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl, hohe Griffsicherheit bei trockenen und leicht feuchten Werkstücken, sehr hohe Atmungsativität, hoher Tragekomfort durch sehr gute Passform und Flexibilität, Farbe: blau/anthrazit, Material: Polyamid/Elasthan mit NBR Schaumbeschichtung an Innenhand undFingerspitzen, Länge: ca. 240 mm, Große: 8
Weitere Informationen:
Größe 1 - 12:
8
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
uvex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,05*
€ 10,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,88*
€ 10,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,21*
€ 9,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,15*
€ 8,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
6002709
ab € 2,06*
Sonstiges
uvex
60027
ab € 5,69*
Sonstiges
uvex
60027
ab € 5,68*
Sonstiges
uvex
60027
ab € 5,69*
Sonstiges
uvex
60027
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.