Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Sicherheitsstiefel AIRPOWER® XR1, 605117, S3 SRC, Kat.II, schwarz, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-409339
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     605117
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
HAIX Sicherheitsstiefel AIRPOWER® XR1, 605117, S3 SRC, Kat.II, schwarz, Größe 39

HAIX Sicherheitsstiefel AIRPOWER® XR1, S3 HRO HI CI WR SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, mit anatomisch geformter, faserverstärkter Kunststoff-Zehenschutzkappe, Schnür-/Reißverschlusssystem mit innen liegenden überkreuzenden Schuhband, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage, Farbe: schwarz, Material: Waterproofleder, abriebfester Futterstoff mit Klimakomfort, bakterien- und chemikalienbeständig durch CROSSTECH® Laminat Technology, Schafthöhe: 19 cm, Gewicht: ca. 1990 g/Paar, Größe: 39
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 2000g
Größe:
39
Kategorie:
S3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 171,61*
€ 208,64*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 176,42*
€ 211,14*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,71*
€ 211,16*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 181,80*
€ 218,05*
Lager 114
Frei Haus
ab € 276,25*
€ 376,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 376,85*
€ 448,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 370,05*
€ 440,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 332,60*
€ 395,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 291,66*
€ 347,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 276,25*
€ 328,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAIX Group
605117
ab € 276,55*
Sonstiges
HAIX Group
605117
ab € 277,43*
Sonstiges
HAIX Group
605117
ab € 276,03*
Sonstiges
HAIX Group
605117
ab € 276,83*
Sonstiges
HAIX Group
605117
ab € 277,76*
Sonstiges
HAIX Group
605117
ab € 276,58*
Sonstiges
HAIX Group
605117
ab € 277,25*
Sonstiges
HAIX Group
605117
ab € 278,63*
Sonstiges
HAIX Group
605117
ab € 278,60*
Sonstiges
HAIX Group
605117
ab € 277,44*
Sonstiges
HAIX Group
605117
ab € 276,86*
Sonstiges
HAIX Group
605117
ab € 277,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.