Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Sicherheitsstiefel AIRPOWER® XR1, 605117, S3 SRC, Kat.II, schwarz, Größe 49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-409349
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     605117
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
HAIX Sicherheitsstiefel AIRPOWER® XR1, 605117, S3 SRC, Kat.II, schwarz, Größe 49

HAIX Sicherheitsstiefel AIRPOWER® XR1, S3 HRO HI CI WR SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, mit anatomisch geformter, faserverstärkter Kunststoff-Zehenschutzkappe, Schnür-/Reißverschlusssystem mit innen liegenden überkreuzenden Schuhband, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage, Farbe: schwarz, Material: Waterproofleder, abriebfester Futterstoff mit Klimakomfort, bakterien- und chemikalienbeständig durch CROSSTECH® Laminat Technology, Schafthöhe: 19 cm, Gewicht: ca. 1990 g/Paar, Größe: 49
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 2000g
Größe:
49
Kategorie:
S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,54*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 398,52*
€ 474,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 389,92*
€ 464,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 342,07*
€ 407,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 296,98*
€ 353,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 276,54*
€ 329,08
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAIX Group
605117
ab € 173,24*
Sonstiges
HAIX Group
605117
ab € 276,61*
Sonstiges
HAIX Group
605117
ab € 278,60*
Sonstiges
HAIX Group
605117
ab € 277,38*
Sonstiges
HAIX Group
605117
ab € 276,02*
Sonstiges
HAIX Group
605117
ab € 277,57*
Sonstiges
HAIX Group
605117
ab € 278,32*
Sonstiges
HAIX Group
605117
ab € 277,07*
Sonstiges
HAIX Group
605117
ab € 278,32*
Sonstiges
HAIX Group
605117
ab € 278,36*
Sonstiges
HAIX Group
605117
ab € 277,28*
Sonstiges
HAIX Group
605117
ab € 276,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.