Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Chemikalienschutzhandschuh UltraNeo 420, Kat.III, schwarz, 320mm, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-4071
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     3245424203195
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Kundenzusatzinfo
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
MAPA Chemikalienschutzhandschuh UltraNeo 420, Kat.III, schwarz, 320mm, Größe 9

MAPA Chemikalienschutzhandschuh UltraNeo 420, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 2121X, EN ISO 374-1 Typ A Level ALMNST, EN ISO 374-5, geeignet für den Umgang mit Chemikalien, gerader Stulpenrand, gute Flexibilität und Durchstichfestigkeit, gute Griffsicherheit durch das Profil der Handfläche, Farbe: schwarz, Material: Polychloropren und Naturlatex, innen velourisiert, Materialstärke: 0,75 mm, Länge: ca. 320 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Material außen:
Latex
Norm:
EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
9
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
MAPA
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr.9, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach schwarz, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Chemikalienhandschuhe einfach, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuhe, Schutzhandschuhe, Chemikalienschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,45*
€ 6,61*
1
pro Stück
€ 18,90*
ab € 4,37*
€ 6,73*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 661,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
3245424203102
ab € 4,37*
Sonstiges
Mapa
3245424203171
ab € 5,57*
Sonstiges
Mapa
3245424203188
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.