Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Chemikalienschutzhandschuh UltraNeo 420, Kat.III, schwarz, 320mm, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-4069
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     3245424203171
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Kundenzusatzinfo
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
MAPA Chemikalienschutzhandschuh UltraNeo 420, Kat.III, schwarz, 320mm, Größe 7

MAPA Chemikalienschutzhandschuh UltraNeo 420, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 2121X, EN ISO 374-1 Typ A Level ALMNST, EN ISO 374-5, geeignet für den Umgang mit Chemikalien, gerader Stulpenrand, gute Flexibilität und Durchstichfestigkeit, gute Griffsicherheit durch das Profil der Handfläche, Farbe: schwarz, Material: Polychloropren und Naturlatex, innen velourisiert, Materialstärke: 0,75 mm, Länge: ca. 320 mm, Größe: 7
Weitere Informationen:
Material außen:
Latex
Norm:
EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
7
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
MAPA
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, neopren-handschuhe mapa, handschuh rettungsanzug, neoprenhandschuhe mapa, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Chemikalienhandschuhe einfach, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuhe, Schutzhandschuhe, Chemikalienschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,94*
€ 10,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,82*
€ 10,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,12*
€ 9,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,06*
€ 8,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
3245424203102
ab € 4,37*
Sonstiges
Mapa
3245424203188
ab € 3,75*
Sonstiges
Mapa
3245424203195
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.