Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-40534 Herst.-Nr.: 9192725 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| uvex Brille pheos s 9192.725,Kat.II,weiß/grün,PC-Scheibe,farblos,excellence,38g
uvex Bügelbrille pheos s 9192.725, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzstufe 2C-1,2 gemäß EN 170, für schmalere Köpfe, großer Abdeckungsbereich mit weitem Sichtfeld, weiche rutschhemmende Bügelenden, schlanke Bügelgeometrie ermöglicht komfortables Tragen von Gehörschutzkapseln, Helm und Anstoßkappen, metallfrei, Farbe Fassung: weiß/grün, Scheibe: farblos, Material: Polycarbonat-Scheibe, mit supravision excellence-Beschichtung, Gewicht: ca. 38 g Weitere Informationen: | | Gewicht: | <100 g | UV-Schutz: | ja | Norm: | EN 170 | EN 166 | Material: | Kunststoff | Art: | Schutzbrille | Marke: | uvex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm, Visierscheibe, arbeitsschutzbrille uvex klar, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, Einscheibenschutzbrille, Sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,60* | € 8,03* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,82* | € 8,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,48* | € 9,21* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 7,13* | € 9,51* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 13,64* | € 18,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|