Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Schnittschutz-Handschuh unidur 6659 foam, Kategorie II, grau/schwarz, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-402611
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     UNIDUR 6659, 6093811
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
uvex Schnittschutz-Handschuh unidur 6659 foam, Kat.II, grau/schwarz, Größe 11

uvex Schnittschutz-Handschuh unidur 6659 foam, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4X44C, Schnittschutzhandschuh Level 5/C, mit Strickbund, eignet sich hervorragend für dieFeinmontage, bei der hohe Taktilität und Schnittschutz gefordert werden, sehr gute Abriebfestigkeit, hohe Standzeit und Flexibilität, Farbe: grau meliert/schwarz, Material: HPPE, Glasfaser und Polyamid, Innenhand und Fingerspitzen mit NBR-Schaumbeschichtung, Länge: ca. 250 mm, Größe: 11
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
11
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
uvex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,77*
€ 44,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,11*
€ 44,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,91*
€ 41,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,85*
€ 39,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,20*
€ 38,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,92*
€ 32,03
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEBRA
4900200
ab € 15,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.