Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Softshelljacke Blackpool, EN ISO 20471 Kl.3, gelb/schwarzblau, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-402084
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15502-246-17010
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
MASCOT® Softshelljacke Blackpool, EN ISO 20471 Kl.3, gelb/schwarzblau, Größe 2XL

MASCOT® Softshell-Jacke Blackpool, gemäß EN ISO 20471 Klasse 3, mit Reflexstreifen, abnehmbare und verstellbare Kapuze, Stehkragen, Reißverschluss mit inwendiger Wetterschutzleiste, Innentaschen, Handyinnentasche, Brusttasche mit Reißverschluss, D-Ring und Stiftetasche, verlängerter Rücken, Rippenbündchen mit Wetterschutzleiste an den Handgelenken, Manschetten mit Verstärkung und Klett, atmungsaktiv, wind- und wasserabweisend, Farbe: gelb fluoreszierend/schwarzblau, Material: 100% Polyester, Größe: 2XL
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 100,08*
€ 122,81*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 100,81*
€ 123,33*
8 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 100,98*
€ 123,37*
31 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 102,31*
€ 123,67*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 134,12*
€ 162,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,45*
€ 193,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,51*
€ 188,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,44*
€ 176,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,09*
€ 170,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
15502-246-17010
ab € 134,00*
Sonstiges
Mascot
15502-246-17010
ab € 133,86*
Sonstiges
Mascot
15502-246-17010
ab € 134,54*
Sonstiges
Mascot
15502-246-17010
ab € 134,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.