Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Softshelljacke Blackpool, EN ISO 20471 Kl.3, gelb/schwarzblau, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-402082
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15502-246-17010
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
SI Jacke
MASCOT® Softshelljacke Blackpool, EN ISO 20471 Kl.3, gelb/schwarzblau, Größe L

MASCOT® Softshell-Jacke Blackpool, gemäß EN ISO 20471 Klasse 3, mit Reflexstreifen, abnehmbare und verstellbare Kapuze, Stehkragen, Reißverschluss mit inwendiger Wetterschutzleiste, Innentaschen, Handyinnentasche, Brusttasche mit Reißverschluss, D-Ring und Stiftetasche, verlängerter Rücken, Rippenbündchen mit Wetterschutzleiste an den Handgelenken, Manschetten mit Verstärkung und Klett, atmungsaktiv, wind- und wasserabweisend, Farbe: gelb fluoreszierend/schwarzblau, Material: 100% Polyester, Größe: L
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, soft-shell-jacke gelb l, soft shell jacke, soft-shell-jacke gelb, Schutzausrüstungen, Arbeitsjacken, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutzjacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,95*
€ 201,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,84*
€ 196,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,67*
€ 185,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,82*
€ 174,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
5711074340484
ab € 100,08*
Sonstiges
Mascot
15502-246-17010
ab € 133,86*
Sonstiges
Mascot
15502-246-17010
ab € 134,54*
Sonstiges
Mascot
15502-246-17010
ab € 134,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.