Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63115502-246-17010-2XL MASCOT Blackpool, Softshell Jacke, High Vis gelb/schwarz-blau, Gr.2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
15502-246-17010_P01_400px.jpg
15502-246-17010_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63115502-246-17010-2XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15502-246-170102XL
EAN/GTIN:
     5711074340484
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Fluoreszierend und mit Reflexschulterstreifen sowie schrägverlaufenden Reflexen. Zweifarbig. Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Fleece an der Innenseite. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert undmit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Stehkragen. Innentaschen. Reißverschlussinnentasche speziell für Handys entwickelt, mitÖffnung sowie Schlaufen für das Kopfhörerkabel. Rücken ist verlängert. Brusttasche mit Reißverschluss. D-Ring. Stifttasche. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Manschetten mit Verstärkungen aus CORDURA®-Gewebe und Klettverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Hi-Vis Gruppe A. Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 3 (S-M = Kl. 2). Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,0100 m² (L-4XL) 0,2200 m² (S-M) versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.Technische Eigenschaften: Größe: 2XL Farbe: hi-vis gelb/schwarzblau Geschlecht: Herren; Damen Material: 100% Polyester Branche: Winter Arbeitskleidung Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3 Typ: Warnschutz Softshell Jacke Verschlussart: Reißverschluss
Weitere Informationen:
Branche:
Winter Arbeitskleidung
Farbe:
hi-vis gelb/schwarzblau
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
2XL
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3
Typ:
Warnschutz Softshell Jacke
Verschlussart:
Reißverschluss
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 99,76*
€ 120,62*
7 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 99,33*
€ 120,65*
4 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 99,60*
€ 120,69*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 102,01*
€ 123,45*
8 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 103,10*
€ 124,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 370,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
15502-246-17010
ab € 133,89*
Sonstiges
Mascot
15502-246-17010
ab € 133,69*
Sonstiges
Mascot
15502-246-17010
ab € 134,40*
Sonstiges
Mascot
15502-246-17010
ab € 134,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.