Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Brille Protégé™, schwarz, farblose PC-Scheibe, HydroShield, 34g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-39656
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1015364HS
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Honeywell Brille Protégé™,Kat.II,schwarz,farblose PC-Scheibe,HydroShield,34g

Honeywell Einscheiben-Schutzbrille Protégé™, Kategorie II, gemäß EN 166, 99,9% UV-Schutz (2-1,2 UV) gemäß EN 170, Schutz vor mechanischen Einwirkungen, für Arbeiten im Innen- und Außenbereich, angenehmes Tragegefühl durch hautfreundliche, weiche Materialien an Bügelende und Nasensteg, Farbe Fassung: schwarz, Scheibe: farblos, Material: Polycarbonat-Scheibe mit HydroShield-Beschichtung, extrem kratzfest und beschlagfrei, Gewicht: ca. 34 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
ja
Norm:
EN 172 | EN 166
Material:
Kunststoff
Art:
Schutzbrille
Marke:
Honeywell
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 9,65*
1
€ 8,95*
ab € 6,97*
€ 10,90*
1 Tag
166
8
Frei Haus
ab € 7,77*
€ 11,10*
1 Tag
166
1
€ 6,95*
ab € 7,76*
€ 11,77*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 14,60*
€ 21,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
SF202AF
ab € 4,83*
Ähnlich
uvex
9959002
ab € 0,74*
Ähnlich
3M
7100111990
ab € 4,84*
Ähnlich
Honeywell
1000018
ab € 4,37*
Ähnlich
Honeywell
1000016
ab € 4,38*
Ähnlich
Honeywell
1002550
ab € 2,66*
Ähnlich
SETON
Y152115
ab € 6,98*
Ähnlich
SETON
Y140965
ab € 3,93*
Ähnlich
SETON
Y142576
ab € 10,39*
Ähnlich
SETON
Y140966
ab € 5,95*
Ähnlich
SETON
Y142577
ab € 15,02*
Ähnlich
SETON
Y158637
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.