Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Schutzbrille Polysafe, EN 166, farblose Polycarbonat-Scheibe, 40g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-293284
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1002550
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Honeywell Schutzbrille Polysafe,Kat.II,EN 166,farblose Polycarbonat-Scheibe,40g

Honeywell Schutzbrille Polysafe, Kategorie II, gemäß EN 166, als Überbrille geeignet, bedeckt den kompletten Augenbereich, schützt vor fliegenden Teilchen mit geringer Geschwindigkeit, großes Blickfeld, höchste optische Güte durch unverzerrte Sicht, verringerte Beschlagbildung durch indirekte Belüftung, Farbe Fassung: transparent, Scheibe: farblos, Material Scheibe: Polycarbonat, 99,9% UV-Schutz, Gewicht: ca. 40 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
ja
Norm:
EN 166
Material:
Kunststoff
Art:
Schutzbrille
Marke:
Honeywell
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 6,80*
ab € 3,03*
€ 4,21*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 2,66*
€ 4,28*
7 Tage
45
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,04*
€ 4,90*
11 Tage
189
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,91*
Lager 114
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 6,01*
€ 10,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
uvex
9308247
ab € 10,52*
Ähnlich
Honeywell
1000018
ab € 4,36*
Ähnlich
Honeywell
1000016
ab € 4,37*
Ähnlich
Honeywell
1015364HS
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.