Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 1000018 Schutzbrille Blau EN 166-1 DIN 166-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-832354-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1000018
EAN/GTIN:
     7312550000182
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Honeywell 1000018 Schutzbrille Blau EN 166-1 DIN 166-1

PULSAFE Schutzbrille Op-Tema

Verstellbare Bügel

Ausstattung:
Verstellbar in Länge und Höhe · Attraktives Design · Mit Brillenband · Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis · Klare Sichtscheibe

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 166-1 · EN Norm: EN 166-1 · Herstellerfarbe: Blau · Material: Kunststoff · Scheibentönung: klar · Zulassungen, Normen: EN 166

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
Honeywell
Farbe:
blau
Scheibentönung:
klar
Material:
Kunststoff
Material (Details):
Kunststoff
weitere Zulassungen, Normen:
EN 166
DIN-Norm:
DIN 166-1
EN Norm:
EN 166-1
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
175
20
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 6,42*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 5,42*
€ 6,76*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 6,77*
3 Tage
427
50
Frei Haus
ab € 5,49*
€ 6,96*
Lager 102
31
1
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 11,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bollé Safety
PACW100
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.