Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7100111990 Schutzbrille/Sicherheitsbrille Kunststoff Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 7100111990 Schutzbrille/Sicherheitsbrille Kunststoff Transparent
3M 7100111990 Schutzbrille/Sicherheitsbrille Kunststoff Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70382769
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100111990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schutzbrille
Beste Verwendung
Montagearbeit, Bau-/Renovierungsarbeiten, Staub-Arbeit, Schleifarbeiten, Turning/routing work
Kratzfest
Ja
Nebelsicher
Ja
Material
Material
Kunststoff
Objektivmaterial
Polycarbonat
Farbe
Produktfarbe
Transparent
Objektivfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
SF202AF
ab € 4,81*
Ähnlich
Honeywell
1015364HS
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.