Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Handschuh Speedsafe® TOP L5, Kat.II, schwarz/grau, 270mm, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-39311
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_39311
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutz-Handschuh Speedsafe® TOP L5, Kat.II, schwarz/grau, 270mm, Größe 11

Schnittschutz-Handschuh Speedsafe® TOP L5, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4544, Hitzeschutz gemäß EN 407 Level X1XXXX, optimaler Schnittschutz, extrem gute Griffsicherheit und hervorragendes Tastgefühl, Vitalfunktionskontrolle möglich, atmungsaktiv, waschbar, Farbe: schwarz/grau, Material: synthetisches Garn, nahtlos gestrickt, mit schwarzer, robuster Latex-Teilbeschichtung auf der Handinnenfläche und den Fingern, Länge: ca. 270 mm, Größe: 11
Weitere Informationen:
Norm:
EN 407 | EN 388
Größe 1 - 12:
11
Kategorie:
Schnittschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,55*
€ 25,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,95*
€ 24,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,61*
€ 23,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,83*
€ 22,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,30*
€ 21,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,13*
€ 18,00
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SEIZ
200666
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.