Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex ESD-Chemikalienschutzhandschuh rubiflex NB35A, Kat.III, antistatisch, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-39290
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     60954
EAN/GTIN:
     k.A.
Prüfprotokoll KAT III jährlich
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
uvex ESD-Chemikalienschutzhandschuh rubiflex NB35A,Kat.III,antistatisch,Größe 9

uvex ESD-Chemikalienschutzhandschuh rubiflex NB35A, Kategorie III, gemäß EN 420, EN 388 Level 2111X, EN 374-1 Typ A Level JKLOPT, EN 16523, antistatisch, hervorragender Tragekomfort, hohe elektrische Ableitfähigkeit, für explosionsgefährdete und ESD-Bereiche, ergonomische Passform, sehr hohe Flexibilität, gute Resistenz gegen viele Chemikalien, hervorragendes Tastgefühl, Farbe: schwarz, Material außen: NBR spezial (Nitril-Kautschuk), Material innen: Baumwoll-Interlock/Carbon, Länge: ca. 350 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Material innen:
Baumwolle
Material außen:
Nitril
Norm:
EN16523 | EN 420 | EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
9
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
uvex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,57*
€ 35,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,68*
€ 34,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,83*
€ 31,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,25*
€ 28,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,44*
€ 27,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,63*
€ 23,36
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
6095411
ab € 10,78*
Sonstiges
uvex
60954
ab € 19,66*
Sonstiges
uvex
60954
ab € 19,65*
Sonstiges
uvex
60954
ab € 19,74*
Sonstiges
uvex
60954
ab € 19,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.