Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-36646 Herst.-Nr.: 7100078881 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 3M™ Solus™ 1000 Schutzbrille, Kat. II, grün/schwarz, PC-Scheibe, farblos
3M™ Solus™ 1000 Schutzbrille, Kategorie II, gemäß EN 166 und 172, Schutzstufe 2C-1,2, leichte Schutzbrille mit abnehmbaren Bügeln, dünnem Rand und weichen Komponenten imSchläfenbereich, weiche Polsterung am Nasensteg, Anti-Beschlag-Beschichtung für dauerhaft klare Sicht, 100% UV-Schutz, geeignet für den Schutz vor fliegenden Teilchen, Farbe Fassung: grün/schwarz, Scheibe: farblos, Material: Polycarabonat-Scheibe, mit Scotchguard™ Anti-Fog-Beschichtung Weitere Informationen: | | Gewicht: | <100 g | UV-Schutz: | ja | Norm: | EN 166 | Material: | Kunststoff | Art: | Schutzbrille | Marke: | 3M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, wetterschutzhose grün, regenbundhose, augenschutzbrille 3m, Brille, Augenschutz, Gesichtsschutz |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 15,72* | € 17,96* | | | | | 18 Tage | | | 20 | | € 6,95* | ab € 16,02* | € 18,73* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,75* | € 18,73* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 16,8325* | € 18,8325* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 22,47* | € 30,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|