Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-36247 Herst.-Nr.: 9193376 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| uvex Brille sportstyle 9193.376,Kat.II,schw./blau,farblo. PC-Scheibe,extreme,23g
uvex Schutzbrille sportstyle 9193.376, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzstufe 2C-1,2 gemäß EN 170, mit optimierter Scheibengeometrie für beste Sicht, ergonomische Passform, besonders weiche und verstellbare Nasenauflage, weiche rutschhemmende Bügelenden, 100% UV-Schutz, Farbe Fassung: schwarz/blau, Scheibe: farblos, Material Scheibe: Polycarbonat, mit supravision extreme-Beschichtung (außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei), Gewicht: ca. 23 g Weitere Informationen: | | Gewicht: | <100 g | UV-Schutz: | ja | Norm: | EN 166 | Material: | Kunststoff | Art: | Schutzbrille | Marke: | uvex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm, Visierscheibe, arbeitsschutzbrille uvex klar, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, Brille, Augenschutz, Persönliche Schutzausrüstung, Gesichtsschutz |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,22* | € 9,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,72* | € 9,76* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,25* | € 10,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,56* | € 10,84* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 12,78* | € 18,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|