Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh Verden, Kat.II, grau/natur, Rindspaltleder, 260mm, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-35811
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     211400
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Arbeitshandschuh Verden, Kat.II, grau/natur, Rindspaltleder, 260mm, Größe 11

Arbeitshandschuh Verden, Kategorie II, gemäß DIN EN ISO 21420, EN 388 Level 4123X, universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich, gute Griffeigenschaften und ergonomische Passform, vorteilhaft für den kurzfristigen Gebrauch, optimal für den Einsatz bei leicht thermischer Belastung, Farbe: grau/natur, Material: Rindspaltleder, mit Canvas-Stulpe, gefüttert, Länge: ca. 260 mm, Größe: 11
Weitere Informationen:
Material außen:
Leder
Norm:
EN 420 | EN 388
Größe 1 - 12:
11
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,94*
€ 5,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEBRA
4900200
ab € 15,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.