Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

semperguard Schutzhandschuh Nitril Comfort, Kat.III, blau, Nitril, Größe XL, 90/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-356563
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     8435
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
semperguard Schutzhandschuh Nitril Comfort,Kat.III,blau,Nitril,Größe XL,90/VE

semperguard Chemikalien-Schutzhandschuh Nitril Comfort, Kategorie III, gemäß EN 420,EN 374-2 Level 2-AQL 1,5, EN 374-3, ausgezeichneter Tragekompfort, mit Rollrand, glatt und puderfrei, Farbe: blau, Material: Nitril, Länge: ca. 240 mm, Größe: XL, 1 Verpackungseinheit = 90 Stück
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN374-3 | EN374-2 | EN 420
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 90 Stück (ab € 0,38523* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,51*
€ 57,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,19*
€ 56,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,92*
€ 53,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,63*
€ 49,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,31*
€ 47,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,67*
€ 41,26
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Semperit
8435
ab € 34,54*
Sonstiges
Semperit
8435
ab € 34,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.