Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

semperguard Schutzhandschuh Nitril Comfort, Kat.III, blau, Nitril, Größe M, 100/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-356561
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     8435
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
semperguard Schutzhandschuh Nitril Comfort,Kat.III,blau,Nitril,Größe M,100/VE

semperguard Chemikalien-Schutzhandschuh Nitril Comfort, Kategorie III, gemäß EN 420,EN 374-2 Level 2-AQL 1,5, EN 374-3, ausgezeichneter Tragekompfort, mit Rollrand, glatt und puderfrei, Farbe: blau, Material: Nitril, Länge: ca. 240 mm, Größe: M, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN374-3 | EN374-2 | EN 420
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,58*
€ 57,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,64*
€ 56,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,48*
€ 54,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,95*
€ 49,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,97*
€ 48,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,50*
€ 41,06
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Semperit
8435
ab € 34,57*
Sonstiges
Semperit
8435
ab € 34,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.