Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Synthetische Handschuhe
>
Artikel
PROFIT® Schutzhandschuh 530, Kategorie II, weiß, Baumwolle/Polyamid, Größe 10
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-336010
Hersteller:
PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
530
EAN/GTIN:
k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
PROFIT® Schutzhandschuh 530, Kategorie II, weiß, Baumwolle/Polyamid, Größe 10
PROFIT® Schutzhandschuh 530, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 324x, Schnittlevel 2, mit Strickbund, nahtlose Verarbeitung, hautverträglich und angenehm zu tragen, robust, stabil, sehr widerstandsfähig, sehr gute Weiterreißbarkeits- und Abriebwerte für eine lange Standzeit, Farbe: weiß, mit roten Noppen, Material außen: Polyamid/Baumwolle, mit einseitiger Punktbenoppung, Größe: 10
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Mechanischer Schutz
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
baumwolle arbeitshandschuh größe 10
,
arbeits handschuhe
,
arbeits handschuhe pro fit
,
Schutzausrüstungen
,
Handschutz
,
Arbeitssicherheitshandschuhe
,
Fingerschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROFIT® Schutzhandschuh 530, Kategorie II, weiß, Baumwolle/Polyamid, Größe 11
PRO FIT by Fitzner
530
ab € 1,67*
Sonstiges
PROFIT® Schutzhandschuh 530, Kategorie II, weiß, Baumwolle/Polyamid, Größe 12
PRO FIT by Fitzner
530
ab € 1,67*
Sonstiges
PROFIT® Schutzhandschuh 530, Kategorie II, weiß, Baumwolle/Polyamid, Größe 7
PRO FIT by Fitzner
530
ab € 1,67*
Sonstiges
PROFIT® Schutzhandschuh 530, Kategorie II, weiß, Baumwolle/Polyamid, Größe 8
PRO FIT by Fitzner
530
ab € 1,67*
Sonstiges
PROFIT® Schutzhandschuh 530, Kategorie II, weiß, Baumwolle/Polyamid, Größe 9
PRO FIT by Fitzner
530
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen