Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG Schnittschutzhandschuh MaxiFlex® Cut, Kategorie II, Nylon, 250mm, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-31607
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2490
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG Schnittschutzhandschuh MaxiFlex® Cut, Kategorie II, Nylon, 250mm, Größe 7

ATG Schnittschutz-Strickhandschuh MaxiFlex® Cut, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4331B, für Arbeiten unter trockenen Bedingungen und mittlerer Schnittgefahr, nahtlos gestrickt, beschichtete Handfläche, verstärkte Daumenbeuge, 360° atmungsaktiv, hervorragende Passform, silikonfrei, waschbar bis 40°C, Farbe: grün/schwarz, Material: Nylon Nitril-Mikroschaumbeschichtung, Materialstärke: 1,1 mmm, Länge: ca. 250 mm, Größe: 7
Weitere Informationen:
Material außen:
Nylon
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
7
Kategorie:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
ATG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,08*
€ 31,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,67*
€ 30,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,04*
€ 28,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,69*
€ 25,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,22*
€ 25,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,40*
€ 20,71
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEBRA
4900200
ab € 15,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.