Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Handschuh DumoCut® 655, Kat.II, Glasfaser/Polyamid, 290mm, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-310257
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     065507141E
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL Handschuh DumoCut® 655, Kat.II, Glasfaser/Polyamid, 290mm, Größe 7

KCL Handschuh DumoCut® 655, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4441, mit Strickbund, handrückenfrei, sehr gutes Tastempfinden, hohe Flexibilität, sehr gute Griffigkeit, hohe mechanische Belastbarkeit, nahtloses Trikot, Farbe: grün-blau/weiß, Material außen: Glasfaser, Polyamid, Material innen: feuchtigkeitsabweisende Polyurethan-Innenhandbeschichtung, Länge: ca. 290 mm, Größe: 7
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
7,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
KCL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,45*
€ 31,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,09*
€ 31,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,43*
€ 29,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,11*
€ 26,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,44*
€ 25,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,72*
€ 21,09
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
065510141E
ab € 17,80*
Sonstiges
KCL
065511141E
ab € 17,75*
Sonstiges
KCL
065506141E
ab € 17,86*
Sonstiges
KCL
065508141E
ab € 17,74*
Sonstiges
KCL
065509141E
ab € 17,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.