Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Funktionsunterhemd Kiruna, langer Arm, marine, Polyester, Größe XL (56)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-25858
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00573-350-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Fußballunterhemd
Sport-Unterhemd
Sportunterhemd
Unterhemd
MASCOT Funktionsunterhemd Kiruna, langer Arm, marine, Polyester, Größe XL (56)

MASCOT Funktionsunterhemd Kiruna, langer Arm, runder Ausschnitt, Bündchen am Ärmelende, schweißtransportierend, passt sich den Körperbewegungen an, waschbar bis 60°C, bügelbar, Farbe: marine, Material: Coolmax® Polyester, Grammatur: 190 g/qm, Größe: XL (56)
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Unterwäsche
Größe Bekleidung:
XL
Farbe Bekleidung:
Marine
Material Bekleidung:
Polyester
Gewicht:
< 500g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Unterhemden, unterhemd langarm, unterhemd, mascot unterhemd, Schutzausrüstungen, Thermo-Unterhemden, Schutzkleidung, Funktionsunterwäsche, Funktionsunterhemd, Persönliche Schutzausrüstung, Unterwäsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
5708628002790
ab € 28,19*
Sonstiges
Mascot
00573-350-01
ab € 33,84*
Sonstiges
Mascot
00573-350-01
ab € 30,08*
Sonstiges
Mascot
00573-350-01
ab € 30,16*
Sonstiges
Mascot
00573-350-01
ab € 29,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.