Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG Handschuh MaxiFlex® Ultimate, Kat.II, grau/schwarz, Nylon, 230mm, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-303259
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2440
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG Handschuh MaxiFlex® Ultimate, Kat.II, grau/schwarz, Nylon, 230mm, Größe 9

ATG Schutzhandschuh MaxiFlex® Ultimate, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4141, exzellente ergonomische Passform, ausgezeichnete Flexibilität, hoher Tragekomfort, Nass- und Trockengriff, gute Abrieb- und Schnittfestigkeit, ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastegefühl, atmungsaktiv, Farbe: grau/schwarz, Material außen: Nylon mit Nitril/PU-FOAM-Beschichtung auf Handinnenfläche, Länge: ca. 230 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Material innen:
Nylon
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
9
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
ATG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,04*
€ 10,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,18*
€ 9,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,29*
€ 8,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,15*
€ 8,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEBRA
4900200
ab € 15,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.