Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Schnittschutz-Handschuh C500 wet, Kat.II, lime/anthrazit, 270mm, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-30176
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     C500 WET, 60492
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
uvex Schnittschutz-Handschuh C500 WET, Kat.II, lime/anthrazit, 270mm, Größe 11

uvex Schnittschutz-Handschuh C500 WET, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4X42C, für Kontaktwärme bis 100°C gemäß EN 407 Level X1XXXX geeignet, mit Strickbund, sehr hoher Schnittschutz, hohe Abrieb- und Grifffestigkeit, Tragekomfort durch uvex climazone, hervorragendes Tastgefühl und Flexibilität dank SoftGrip Beschichtung, silikonfrei, Innenhand und Fingerspitzen beschichtet, Farbe: lime/anthrazit, Material: High Performance Elastomer (HPE), Bambus-Viskose/HPPE/Glas/Polyamid, Länge: ca. 270 mm, Größe: 11
Weitere Informationen:
Norm:
EN 420 | EN 388
Größe 1 - 12:
11
Kategorie:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
uvex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,54*
€ 44,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,87*
€ 43,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,56*
€ 41,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,00*
€ 38,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,32*
€ 37,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,27*
€ 31,26
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
6049210
ab € 8,58*
Sonstiges
uvex
C500 WET, 60492
ab € 26,16*
Sonstiges
uvex
C500 WET, 60492
ab € 26,11*
Sonstiges
uvex
C500 WET, 60492
ab € 26,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.