Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Schutzhandschuh Hyflex® 11-601, Kat.II, Innenhandbeschichtung, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-257127
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-601
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Schutzhandschuh Hyflex® 11-601, Kat.II, Innenhandbeschichtung, Größe 7

Ansell Schutzhandschuh Hyflex® 11-601, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3132A, hoherTragekomfort, keine Nähte, sehr gutes Fingerspitzengefühl, Innenhandbeschichtung, mit elastischem Strickbund, Waschmaschinenfest bis 40°C, Farbe: grau, Material: Polyurethan, Nylonfutter, Latex im Strickbund, Länge: 210 mm, Größe 7
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
7
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Ansell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
11601080
ab € 1,14*
Sonstiges
Ansell
11-601
ab € 4,58*
Sonstiges
Ansell
11-601
ab € 4,57*
Sonstiges
Ansell
11-601
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.