Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Schutzhandschuh UNIPUR, Kategorie II, grau, PU-Beschichtung, 220mm, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-250358
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     UNIPUR 6631, 60244
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
uvex Schutzhandschuh UNIPUR,Kategorie II,grau,PU-Beschichtung,220mm,Größe 8

uvex Schutzhandschuh UNIPUR, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4141, mit Strickbund, hervorragendes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, mechanische Belastbarkeit, Farbe: grau, Material außen: Nylon-Strick, Handinnenflächen und Fingerkuppen PU-beschichtet, Material innen: Nylon-Strick, Länge: ca. 220 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Material außen:
Nylon
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
8,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
uvex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,24*
€ 12,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,06*
€ 11,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
6094310
ab € 1,39*
Sonstiges
uvex
UNIPUR 6631, 60244
ab € 6,42*
Sonstiges
uvex
UNIPUR 6631, 60244
ab € 6,43*
Sonstiges
uvex
UNIPUR 6631, 60244
ab € 6,42*
Sonstiges
uvex
UNIPUR 6630, 60173
ab € 6,14*
Sonstiges
uvex
UNIPUR 6630, 60173
ab € 6,06*
Sonstiges
uvex
UNIPUR 6630, 60173
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.