Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißer-Schutzhandschuh Weser Eco-Tan, Kat.II, grau, Nappaleder, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-250259
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     6522035
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe
Schweißer-Schutzhandschuh Weser Eco-Tan, Kat.II, grau, Nappaleder, Größe 9

Schweißer-Schutzhandschuh Weser Eco-Tan Kategorie II, gemäß EN 420, EN 388 Level 2121X, EN 407 Level 412X4X, EN 12477 Ausführung b, für feine Schweiß- und Lötarbeiten, ergonomische Passform, guter Tragekomfort, sehr gutes Tastgefühl, gute Griffeigenschaften, schadstoffgeprüft, atmungsaktiv, Farbe: grau, Material: chromfrei gegerbtes Ziegennappaleder, Länge: ca. 350 mm, Größe: 9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,95*
€ 52,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,88*
€ 51,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,65*
€ 48,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,47*
€ 46,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,49*
€ 45,80
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,37*
€ 38,52
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hase Safety Group
6522035
ab € 32,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.