Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-250249 Herst.-Nr.: 9175.275 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| uvex Einscheiben-Brille skyguard NT,Kat.II,grau/orange,farblose PC-Scheibe,49g
uvex Einscheiben-Bügelbrille skyguard NT, Kategorie II, gemäß EN 166, schirmt die Augen vollständig gegen umherfliegende Partikel ab, ideal für den Dauergebrauch, einfache Reinigung, optimale Passform durch 4-stufige Bügellängeneinstellung, Farbe Rahmen:grau/orange, Farbe Scheibe: farblos, extrem kratzfest und beschlagfrei, Material: Polycarbonat, Gewicht: ca. 49 g Weitere Informationen: | | Art: | Schutzbrille | Marke: | uvex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, Schutzausrüstung, Augenschutz |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,24* | € 11,78* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,82* | € 12,70* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 8,69* | € 12,73* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 10,81* | € 13,84* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 18,73* | € 26,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|