Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y626482 Herst.-Nr.: 9175275 EAN/GTIN: 4031101472461 |
| |
|
| | |
| So geht Augenschutz heute. Die uvex sportstyle steht für eine neue Generation innovativer Schutzbrillen: Klares, sportliches Design trifft auf höchste Funktionalität und Sicherheit – dieses Leichtgewicht trägt jeder gerne! Features: Extreme Leichtigkeit Innen beschlagfest & Außen kratzfest Verstellbare Scheibenneigung Weitere Informationen: | | Farbe: | grau + orange | Scheibentönung: | klar | Normen: | DIN EN 166 + DIN EN 170 | Besonderheiten: | inkl. UV-Schutz | EN Norm: | EN 166 + EN 170 | DIN-Norm: | DIN 166 + DIN 170 | Herstellerfarbe: | Grau + Orange | Produkt-Art: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, uvex, skyguard NT, schutzausrüstung, augenschutz |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,20* | € 11,72* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 8,65* | € 12,66* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 10,76* | € 13,73* | | | | | 28 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 13,15* | € 15,04* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,17* | € 23,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,17* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|