Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Handschuh StoneGrip® 692, Kategorie II, gelb/schwarz, Naturlatex, 270mm, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-23504
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     069210141E
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL Handschuh StoneGrip® 692,Kategorie II,gelb/schwarz,Naturlatex,270mm,Größe 10

KCL Schutzhandschuh StoneGrip® 692, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 2141X, EN 511 Level X2X, mit ausgezeichneter Isolierung, abriebfest, hoher Tragekomfort, optimale Passform, kurzfristiger Kälteschutz bis -50°C, Farbe: gelb/schwarz, Material außen: Naturlatex, Material innen: Acryl, Länge: ca. 270 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Material außen:
Latex
Norm:
EN 511 | EN 388
Größe 1 - 12:
10
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
KCL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,63*
€ 12,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,69*
€ 11,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,78*
€ 9,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,00*
€ 7,14
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
069209141E
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.