Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Schutzhandschuh 1946, Kategorie II, beige/rote Noppen, 240mm, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-233228
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1946
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
teXXor® Schutzhandschuh 1946, Kategorie II, beige/rote Noppen, 240mm, Größe 8

teXXor® Schutzhandschuh 1946, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3141, mit Strickbund,PVC-Noppen geben einen sicheren Griff, ohne Beweglichkeitseinschränkung, nahtlose Verarbeitung, luftdurchlässig, elastisch, Farbe: beige, Material: Baumwolle/Nylon mit einseitigen PVC-Noppen, Länge: ca. 240 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Material außen:
Nylon
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
8
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
1946
ab € 2,92*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
1946
ab € 2,93*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
1946
ab € 2,91*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
1946
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.