Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Schutzhandschuh Monsun® 105, Kategorie II, mit Strickbund, gelb, 250mm, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-2229
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     010508141E
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL Schutzhandschuh Monsun® 105,Kategorie II,mit Strickbund,gelb,250mm,Größe 8

KCL Schutzhandschuh Monsun® 105, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 2111, für feine mechanische Arbeiten, flüssigkeits- öl- und fettabweisend, Handrücken unbeschichtet, Farbe: gelb, Material: Baumwolltrikot mit Strickbund und Nitril-Beschichtung, Länge: ca. 250 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
8,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
KCL
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
10
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 2,24*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 3,93*
7 Tage
110
10
€ 5,99*
ab € 3,25*
€ 4,14*
3 Tage
110
10
€ 4,79*
ab € 3,26*
€ 4,19*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 5,29*
€ 7,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,52*
€ 7,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,31*
€ 7,51
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paar
ab 100 Paar
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
010509141E
ab € 2,93*
Ähnlich
KCL
010610141E
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.