Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Schutzhandschuh HyFlex®11-800, Kategorie II, grau, Nylon, 240mm, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-2194
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-800
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Schutzhandschuh HyFlex®11-800, Kategorie II, grau, Nylon, 240mm, Größe 8

Ansell Schutzhandschuh HyFlex® 11-800, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3131A, EN 420, EN 1149-5 (antistatisch), sehr gute Abrieb-, Schnitt- und Reißfestigkeit, gute chemische Beständigkeit gegenüber Ölen und Fetten, Farbe: grau, Material: Nylon, Finger und Innenhand Nitril-beschichtet, Strickbund, Länge: ca. 240 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Material außen:
Nylon
Norm:
EN1149-5 | EN 420 | EN 388
Größe 1 - 12:
8
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Ansell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,96*
€ 14,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,65*
€ 11,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,45*
€ 8,87
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
11800070
ab € 1,93*
Sonstiges
Ansell
11-800
ab € 7,43*
Sonstiges
Ansell
11-800
ab € 7,42*
Sonstiges
Ansell
11-800
ab € 7,43*
Sonstiges
Ansell
11-800
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.