Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Schutzhandschuh Picolon Confort™, Kat.II, weiß/blau, 260mm, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-204909
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     PICOLON CONFORT
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Schutzhandschuh Picolon Confort™, Kat.II, weiß/blau, 260mm, Größe 9

Ansell Schutzhandschuh Picolon Confort™, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 2142A, mitStrickbund, gute Abriebfestigkeit und leichter Schnittschutz, exzellente Fingerbeweglichkeit, gute Griffsicherheit durch Noppen, nahtlos gestrickt, flusenfrei, Farbe: weiß, Material: spezielle Polyamidfaser, Innenhand und Finger mit Noppen, Länge: ca. 260 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Material außen:
Polyamid
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
9
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Ansell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,32*
€ 7,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
PICOLON CONFORT
ab € 4,64*
Sonstiges
Ansell
PICOLON CONFORT
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.