Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carex® Schutzhandschuh 1505,Kategorie II,EN 388,weiß/grau,Leder,270mm,Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-200660
Hersteller:
     Trebes & Henning
Herst.-Nr.:
     10500170_10 / 1505/K/388/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Carex® Schutzhandschuh 1505,Kategorie II,EN 388,weiß/grau,Leder,270mm,Größe 10

Carex® Schutzhandschuh 1505, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 2111, Seitenschlitz, mit Gummizug am Handrücken, Farbe: weiß/grau, Material: Nappaleder, Rücken aus Baumwollköper, Länge: ca. 270 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Material außen:
Leder
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
10
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,79*
€ 12,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,53*
€ 12,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,81*
€ 11,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,26*
€ 11,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,87*
€ 10,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trebes & Henning
10500168_7 / 1505/KT/388/7
ab € 7,08*
Sonstiges
Trebes & Henning
10500168_8 / 1505/KT/388/8
ab € 7,05*
Sonstiges
Trebes & Henning
10500170_9 / 1505/K/388/9
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.