Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® Schutzoverall 2000, Modell 111, Kategorie III, weiß, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-200052
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     WH20B-00111-04
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Ansell AlphaTec® Schutzoverall 2000, Modell 111, Kat.III, weiß, Größe L

Ansell AlphaTec® Schutzoverall 2000, Modell 111, Kategorie III, Typ 5B/6B, gemäß EN 14126, DIN 32781, EN 1073-2 und antistatisch gemäß EN 1149-5, geeignet für eine Vielzahl industrieller Anwendungen, mit hoher Flüssigkeits- und Partikelbarriere, 3-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckleiste, Daumenschlaufen, Gummizüge an Kapuze, Taille, Hand- und Fußgelenken, silikonfrei, fusselarm, Farbe: weiß, Material: Trägerschicht aus Vliesmaterial, mikroporöses PE-Film, Größe: L
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Overall
Farbe Bekleidung:
Weiß
Norm:
EN 1149-5
Gewicht:
< 500g
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 5,60*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,68*
€ 5,82*
1 Tag
unbekannt
10
€ 5,95*
ab € 5,05*
€ 6,54*
6 Tage
127
1
€ 5,95*
ab € 4,61*
€ 6,72*
Lager 114
5
€ 8,00*
ab € 8,86*
€ 12,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 63,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microgard
WH20-B-00-111-05
ab € 3,65*
Zubehör
Microgard
WH20-B-00-111-06
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.