Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Schnittschutz-Handschuh C300 foam, Kategorie II, anthrazit, 270mm, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-190231
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     C300 FOAM, 60544
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
uvex Schnittschutz-Handschuh C300 foam, Kategorie II, anthrazit, 270mm, Größe 11

uvex Schnittschutz-Handschuh C300 foam, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3X42C, mittlerer Schnittschutz (Cut 3), hohe Abriebfestigkeit, höchster Tragekomfort, hervorragendes Tastgefühl, flexibel, silikonfrei, Farbe: anthrazit, Material außen: HPE, SoftGrip foam, Material innen: Bambus-Viskose/HPPE/Glas/Polyamid, Länge: ca. 270 mm, Größe:11
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
11
Kategorie:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
uvex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,24*
€ 34,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,55*
€ 33,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,80*
€ 31,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,69*
€ 30,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,95*
€ 29,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,83*
€ 24,79
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
6054407
ab € 7,62*
Sonstiges
uvex
C300 FOAM, 60544
ab € 20,98*
Sonstiges
uvex
C300 FOAM, 60544
ab € 20,92*
Sonstiges
uvex
C300 FOAM, 60544
ab € 20,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.