Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Besucherkittel, weiß, Polypropylen-Vlies, Größe XXXL, 100/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-182257
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     27429
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel
Besucherkittel, Kat.I, weiß, Polypropylen-Vlies, Größe XXXL, 100/VE

Besucherkittel, Kategorie I, für Besucher in Lebensmittelbereichen, Industrie und Krankenhäusern geeignet, sehr luftdurchlässig und strapazierfähig, 4 Druckknöpfe an derVorderseite zum Verschließen, wasserabweisend, Farbe: weiß, Material: Polypropylen-Vlies, Länge: ca. 110 cm, Größe: XXXL, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Kittel
Farbe Bekleidung:
Weiß
Funktion Bekleidung:
Einweg
Gewicht:
< 500g
Weitere Suchbegriffe: franz mensch besucherkittel xxxl, besucherkittel, besucherkittel hygostar, Bekleidung, Schutzkleidung, Persönliche Schutzausrüstung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
Frei Haus
ab € 604,12*
€ 713,70*
Frei Haus
ab € 718,30*
€ 727,65*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 713,70*
€ 849,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 604,12*
€ 718,90
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 6,0412* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 33,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franz Mensch
27409
ab € 606,15*
Sonstiges
Franz Mensch
27419
ab € 605,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.