Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherkittel, weiß, Polypropylen-Vlies, Größe XXL, 100/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-182255
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     27419 WEIß
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel
Besucherkittel, Kat.I, weiß, Polypropylen-Vlies, Größe XXL, 100/VE

Besucherkittel, Kategorie I, für Besucher in Lebensmittelbereichen, Industrie und Krankenhäusern geeignet, sehr luftdurchlässig und strapazierfähig, 4 Druckknöpfe an derVorderseite zum Verschließen, wasserabweisend, Farbe: weiß, Material: Polypropylen-Vlies, Länge: ca. 110 cm, Größe: XXL, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Kittel
Farbe Bekleidung:
Weiß
Funktion Bekleidung:
Einweg
Gewicht:
< 500g
Weitere Suchbegriffe: besucherkittel xxl, besucherkittel, franz mensch besucherkittel, Bekleidung, Schutzkleidung, Persönliche Schutzausrüstung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 691,02*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 6,9102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 838,87*
€ 998,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 825,80*
€ 982,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 799,84*
€ 951,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 723,93*
€ 861,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 691,02*
€ 822,31
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franz Mensch
27439
ab € 0,66*
Sonstiges
Franz Mensch
27449
ab € 0,66*
Sonstiges
Franz Mensch
27459
ab € 65,86*
Sonstiges
Franz Mensch
27409 WEIß
ab € 694,30*
Sonstiges
Franz Mensch
27429 WEIß
ab € 724,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.