Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherkittel, weiß, Polypropylen-Vlies, Größe XL, 100/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-182254
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     27409 WEIß
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel
Besucherkittel, Kat.I, weiß, Polypropylen-Vlies, Größe XL, 100/VE

Besucherkittel, Kategorie I, für Besucher in Lebensmittelbereichen, Industrie und Krankenhäusern geeignet, sehr luftdurchlässig und strapazierfähig, 4 Druckknöpfe an derVorderseite zum Verschließen, wasserabweisend, Farbe: weiß, Material: Polypropylen-Vlies, Länge: ca. 110 cm, Größe: XL, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Kittel
Farbe Bekleidung:
Weiß
Funktion Bekleidung:
Einweg
Gewicht:
< 500g
Weitere Suchbegriffe: einwegkittel franz mensch xl, besucherkittel, besucherkittel xl, Bekleidung, Schutzkleidung, Persönliche Schutzausrüstung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 693,73*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 6,9373* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 840,97*
€ 1.000,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 819,56*
€ 975,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 794,25*
€ 945,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 724,29*
€ 861,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 693,73*
€ 825,54
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franz Mensch
27439
ab € 0,66*
Sonstiges
Franz Mensch
27449
ab € 0,66*
Sonstiges
Franz Mensch
27459
ab € 65,87*
Sonstiges
Franz Mensch
27419 WEIß
ab € 696,09*
Sonstiges
Franz Mensch
27429 WEIß
ab € 723,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.