Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh POWER GRIP, Kategorie II, orange/schwarz, Neopren, 245mm, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-169029
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     402000
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuh POWER GRIP,Kategorie II,orange/schwarz,Neopren,245mm,Größe 9

Schutzhandschuh POWER GRIP, Kategorie II, gemäß EN 420, EN 388 Level 2121X, hoher Tragekofort, sehr gutes Tastgefühl, atmungsaktiv, hohe Rutschfestigkeit durch beschichtete Griffflächen, stufenlos einstellbarer Klettverschluss, Farbe: orange/schwarz, Material: Neopren mit beschichteten Griffflächen, Länge: ca. 245 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Norm:
EN 420 | EN 388
Größe 1 - 12:
9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,09*
€ 25,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,68*
€ 24,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,35*
€ 23,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,32*
€ 20,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,92*
€ 20,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,75*
€ 16,36
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hase Safety Group
511970
ab € 5,46*
Sonstiges
Hase Safety Group
402000
ab € 13,74*
Sonstiges
Hase Safety Group
402000
ab € 13,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.